曜日別特売

リゲッタ ワークコンフォートサンダル

リゲッタ ワークコンフォートサンダル - リゲッタリゲッタ ワークコンフォートサンダル - リゲッタリゲッタ ワークコンフォートサンダル - リゲッタリゲッタ ワークコンフォートサンダル - リゲッタリゲッタ ワークコンフォートサンダル - リゲッタ

医療現場で選ばれるリゲッタの中で、一番人気のスタンダードタイプ。
バックベルト付きで脱げにくく調節もできる。
つま先と甲部分も調節できるので、甲高・幅広の方も足にフィットして楽に履けます。
太めのヒールで安定感もあり、ストームもありヒールの高さを感じません。

材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン・TPR)ヒール(cm)5靴タイプサンダルストーム(cm)2.5内容量1足
全16種類を絞り込む
サイズ
サイズ(cm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
底面の幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45078907RW-1001ブラックM30023~23.584
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
45078925RW-1001ブラックLL33025~25.588
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
45078934RW-1001オフホワイトS28522~22.582
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
45078943RW-1001オフホワイトM30023~23.584
オープン
7,255
7,981(税込)
4日以内出荷
返品不可
45078959RW-1001オフホワイトL31524~24.586
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
45078968RW-1001オフホワイトLL33025~25.588
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
65524385RW1001ブルーS28522~22.582
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524394RW1001ブルーM30023~23.584
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524403RW1001ブルーL31524~24.586
オープン
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
65524419RW1001ブルーLL33025~25.588
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
65524428RW1001ピンクS28522~22.582
オープン
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
65524437RW1001ピンクM30023~23.584
オープン
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
65524446RW1001ピンクL31524~24.586
オープン
6,990
7,689(税込)
5日以内出荷
65524455RW1001ピンクLL33025~25.588
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
45078898RW-1001ブラックS28522~22.582
オープン
取扱い終了
返品不可
45078916RW-1001ブラックL31524~24.586
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする