コンプリートフューエルシステムクリーナー
(1件のレビュー)コンプリート フューエル システム クリーナーの主成分、ガソリン清浄剤と摩擦調整剤を配合しており、この成分によって燃料系統を洗浄し、通常オイルでは潤滑が不十分なシリンダー上部の摩擦と摩耗を減らすことができます。
燃料系統内を洗浄・潤滑し、スロットルレスポンスの向上・総合的にエンジン性能が改善されます。
走行5000Km毎に燃料補給時にガソリン60Lに対して1本を先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第二石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1本(148mL)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























