CFSC コンプリートフューエルシステムクリーナー BARDAHL(バーダル) 45503886

コンプリートフューエルシステムクリーナー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本(148mL)
注文コード
45503886
品番
CFSC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

コンプリート フューエル システム クリーナーの主成分、ガソリン清浄剤と摩擦調整剤を配合しており、この成分によって燃料系統を洗浄し、通常オイルでは潤滑が不十分なシリンダー上部の摩擦と摩耗を減らすことができます。
燃料系統内を洗浄・潤滑し、スロットルレスポンスの向上・総合的にエンジン性能が改善されます。
走行5000Km毎に燃料補給時にガソリン60Lに対して1本を先に入れ、ガソリンを満タンにして下さい。

危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45503886
2021-02-16
用途: フューエルラインメンテナンス
有限会社アカイワ 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

他社の同じ様な商品と比べても、、トルクと燃費上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする