曜日別特売

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」レセプタクル - ケル

5.0mmピッチ防水コネクタ。業界最小クラスの小型・低背を実現。IP67の優れた防水防塵性を有します。雌雄同型端子のためアプリケータやハンドツールの共用化が可能であり、3点接触による安定した接触信頼性を有します。

用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質【ケーブルシール/シールリング】シリコーンゴム(二次加硫済み)タイプレセプタクル(ケーブル中継用)ピッチ(mm)5.0使用温度範囲(℃)-55~+105耐電圧AC1700、1分間適合電流(A)(最大)10保護等級IP67材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V接触抵抗(mΩ)10(以下)適合ケーブル(AWG)#16, #18, #20, #22RoHS指令(10物質対応)対応挿抜回数50内容量1パック(10個)
注意
※ハウジングのみの販売で、圧着端子は別売りとなります。
全27種類を絞り込む
適合
極数
被覆外径(mm)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合
極数
被覆外径(mm)
シール色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45803766FWP01-02-11【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】白(ナチュラル)2Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45803775FWP01-02-21【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】赤(レッド)2Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803784FWP01-02-31【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】青(ブルー)2Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803793FWP01-03-11【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】白(ナチュラル)3Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
オープン5,598
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803809FWP01-03-21【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】赤(レッド)3Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803818FWP01-03-31【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】青(ブルー)3Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803827FWP01-04-11【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】白(ナチュラル)4Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
45803836FWP01-04-21【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】赤(レッド)4Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803845FWP01-04-31【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】青(ブルー)4Φ1.9~Φ2.7黒色(ブラック)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803854FWP01-02-12【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】白(ナチュラル)2Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
当日出荷
45803863FWP01-02-22【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】赤(レッド)2Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803879FWP01-02-32【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】青(ブルー)2Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803888FWP01-03-12【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】白(ナチュラル)3Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803897FWP01-03-22【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】赤(レッド)3Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803906FWP01-03-32【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】青(ブルー)3Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803915FWP01-04-12【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】白(ナチュラル)4Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803924FWP01-04-22【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】赤(レッド)4Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803933FWP01-04-32【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】青(ブルー)4Φ1.5~Φ1.9水色(ライトブルー)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803949FWP01-02-13【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】白(ナチュラル)2Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,5723,500
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803958FWP01-02-23【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】赤(レッド)2Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,5723,500
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
残り2点です
45803967FWP01-02-33【嵌合相手】FWP11-02-XX【ハウジング】青(ブルー)2Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,5723,500
979
アウトレット
1,077(税込)
当日出荷
残り6点です
45803976FWP01-03-13【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】白(ナチュラル)3Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45803985FWP01-03-23【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】赤(レッド)3Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,7583,698
1,598
アウトレット
1,758(税込)
当日出荷
残り3点です
45803994FWP01-03-33【嵌合相手】FWP11-03-XX【ハウジング】青(ブルー)3Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,7583,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
45804003FWP01-04-13【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】白(ナチュラル)4Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,9293,898
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
45804019FWP01-04-23【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】赤(レッド)4Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
3,9293,898
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
残り8点です
45804028FWP01-04-33【嵌合相手】FWP11-04-XX【ハウジング】青(ブルー)4Φ2.7~Φ3.1桃色(ピンク)
オープン1,998
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする