曜日別特売

レインXウオーターリペレントクロスセット

レインXウオーターリペレントクロスセット - 錦之堂
容量(mL)
355
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(355mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4584925712
オープン
取扱い終了
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
458492571243115678851212 RAIN・X ウォーターリペレントクロスセット 錦之堂 43115678RAIN・X ウォーターリペレントクロスセット錦之堂1個
¥1,998
税込¥2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする