曜日別特売
12 レインXウオーターリペレントクロスセット 錦之堂 45849257

レインXウオーターリペレントクロスセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量
1個(355mL)
注文コード
45849257
品番
12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
容量(mL)
355
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
458492571243115678851212 RAIN・X ウォーターリペレントクロスセット 錦之堂 43115678RAIN・X ウォーターリペレントクロスセット錦之堂1個
¥1,998
税込¥2,198
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする