StarTech.com
2m RS232Cシリアルクロス/ヌルモデムケーブル メス(DB-9/D-Sub9ピン) ‐ メス(DB-9/D-Sub9ピン) ブラック
高品質シールドによりEMI干渉を防止
モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
用途
PC - PCファイル転送に使用可能
9ピンPCシリアルポートをシリアル装置に接続
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
114
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス
プラグ
ニッケルメッキ
製品幅(mm)
33
結線方式
クロス
コネクタA
DB9(D-Sub)[9ピン]
コネクタB
DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238773
SCNM9FF2MBK
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください