StarTech.com
RS232Cシリアルクロスケーブル 7.6m 1x DB9 メス - 1x DP9 メス ヌルモデムケーブル
0
色
グレー
高さ(mm)
15
質量(g)
305
ケーブル長(m)
7.6
コネクタ形状
DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]メス
製品幅(mm)
33.3
結線方式
クロス
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46240207
SCNM9FF25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください