USB 2.0ケーブル/アクティブタイプ/リピートIC内蔵/タイプA - B 周辺機器 プリンター スキャナー 外付けHDD用 ロングケーブル コード
1 x USB「A」オスコネクタ
1x USB「B」 オスコネクタ
完全シールド加工でエラーのない接続を実現
ドライバが不要なプラグアンドプレイ式インストール
外付け電源が不要なUSBバスパワー
ブレードシールド+アルミマイラーホイル
Windows 8/7/Vista/XPおよび Macコンピュータシステムをサポート
- 用途
- パソコンやサーバーから5 m以上離れた場所にUSB-Bタイプ周辺機器(HDDケース、プリンタ、キーボード、マウス、モデムなど)を配置
- 伝送速度(Mbps)
- 480
- 材質
- ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニル
- 色
- ブラック
- コネクタ形状
- USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-B[4ピン]オス
- プラグ
- ニッケルメッキ
- シールド
- 2重シールド(編組+アルミ箔)
- 特性
- データ伝送
- コネクタA
- USB 2.0 Type-A(4 pin、480Mbps)
- コネクタB
- USB Type-B[4ピン]
- USBタイプ
- USB2.0
- オス形状
- USB Type-A[4ピン]、USB Type-B[4ピン]
- 変換タイプ
- オス-オス
- 内容量
- 1個
注意
※このケーブルは、内蔵のアクティブ回路に対して最大 70mAの電力を使用します。USBケーブル の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07











![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)

















