USB TypeC延長ケーブル USB 5Gbps PD100W対応
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のType-C延長ケーブルです。
USB2.0 Type-Cケーブル、USB2.0対応機器も延長可能です。
Type-C対応機器(モニター、ドッキングステーション、USB充電器、USBハブ、マウス、キーボード等)のケーブルを延長して接続できます。
接続するType-Cケーブルと合わせて最大2mまでType-Cケーブルを延長することが出来ます。
本製品を含めて最大2m、合計2本まで対応します。
外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワーで動作する機器は、電力不足により正常に動作しない場合があります。
USB PD100Wに対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD100W(20V/5A)の電源供給が可能です。
DisplayPort Alternate Modeに対応しており、最大4K60hzでの映像・音声出力にも対応しています。
接続するデバイス、ケーブル、モニターがDisplayPort Alternate Modeに対応していることが条件です。
一部のPC、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)での高速データ通信が可能です。
ノイズに強い3重シールド構造です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
- 内容量
- 1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ















![エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス エスエスエーサービス レトロ据置ゲームハード給電用 DC(同軸) - USB-C(オス)電源ケーブル [ 約180cm ] エスエスエーサービス](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06839161-261026-02.jpg)

















