曜日別特売

LEDデスクランプ

LEDデスクランプ - オーム電機LEDデスクランプ - オーム電機LEDデスクランプ - オーム電機LEDデスクランプ - オーム電機LEDデスクランプ - オーム電機LEDデスクランプ - オーム電機LEDデスクランプ - オーム電機
(19件のレビュー)

広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。

コード長さ(m)約1.8付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書電源専用ACアダプタ全光束(Lm)約450内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
消費電力(W)
光源
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399238DS-LS24-K約5.2--ブラック
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46399283DS-LS24-W5.2--ホワイト
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
46399247DS-LS36-W約7(LEDのみ点灯時)、約14(LED+USB出力1.0A同時使用時)LED×36灯(交換不可)昼白色-
2,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 機械設備作業
製造業

軽量にて持ち運びにも不自由なく明るさは問題なく明るいです
アームも必要に応じて対応出来るので良いと思います。

1が参考にしています
2025-08-25
用途: 製図板ドラフターの照明
自動車・二輪車・自転車関連業

本体、スタンドが小型で良い。
LEDの明るさも大きさもちょうど良くて満足している。

対象商品 : 46399238
2025-03-02
用途: 小さい商品の削り、カット等を手作業で行う時
製造業

軽いし小型のライトてすのでいろいろな箇所持って行けるのが良いです
ライトの明るさも十分です

2が参考にしています
対象商品 : 46399283
2024-12-15
用途: 夜のデスクワーク
農・林・水産業

場所も取らなく コスパの割によくできているところです。

2024-10-01
用途: 本を読む時に机の上で使用。
農・林・水産業

想像通りと思いました。普通に使えています。スイッチのON/OFFが簡単で良い。

対象商品 : 46399238
2024-02-26
用途: 机上作業
製造業

LEDなので、とにかく明るい!
大きさもコンパクトで机の上に設置しても邪魔にならない。

1が参考にしています
2022-07-30
用途: ペットを照らすライト用に
その他業種

大変便利で満足です。日中のペット用に購入しましたが、ペットが寝たあと、夜間は自分用にずっと使っています。タッチセンサーも使いやすく角度が自由に変えられますし、シンプルで軽くスリムなのでどこにでも置けます。明るさもちょうど良く広範囲照らしてくれるので夜は自室の電気は付けずにこちらのライトをずっとつけてます。そして何より電気代が安いのもとても嬉しいです。ネットで調べてざっと計算したら、1日10時間つけて約46円くらいでした。20時間つけても100円いかないくらいです。ライトの寿命も格段に長いですし、本当に何から何まで満足行く商品でした。ありがとうございました。

対象商品 : 46399238
2022-08-03
用途: 本を見たり、ミシンを使う時の照明に使っています。
医療・福祉・介護関連業

黒で、まず、色が気に入りました。デザインもいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする