曜日別特売

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/三脚付/430mm

Bluetooth自撮り棒/回転ホルダー型/三脚付/430mm - エレコム
(2件のレビュー)

Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコンがついた自撮り棒。手に持った状態での「自撮り」はもちろん、
付属の三脚を取り付けることで手に持たずに「自撮り」ができる三脚付自撮り棒。縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプ。

セット内容自撮り棒、三脚、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ質量(g)自撮り棒:約100(電池含)、三脚:約122使用電池CR2032連続動作時間約100時間BluetoothBluetooth 3.0 class 2収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46284325P-SSBTRBK-
オープン
取扱い終了
46284334P-SSBTRWH430
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46284325
2023-01-04
用途: スマホ現場撮影用
建設業・工事業

bluetoothの押しボタンが独立しているので、使い勝手が良いです。
但し、棒の長さが、もう少し長ければ良かったと思い少々後悔してます。
やや太いので、壊れにくい印象です。

1が参考にしています
対象商品 : 46284325
2021-04-05
用途: スマホを使った撮影

他の三脚付きのスタンドよりも高さがあるので使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする