ポリオレフィンチューブ

ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)ポリオレフィンチューブ - PISCO(ピスコ)
材質ポリオレフィン最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全55種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46372139CTA0425-20-B2.54ブラック20
3,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372148CTA0425-20-CR2.54クリアレッド20
3,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372157CTA0425-20-CB2.54クリアブルー20
3,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372166CTA0425-20-CG2.54クリアグリーン20
3,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372175CTA0425-20-CY2.54クリアイエロー20
3,080
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372455CTA0860-20-B68ブラック20
4,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372464CTA0860-20-CR68クリアレッド20
4,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372473CTA0860-20-CB68クリアブルー20
4,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372489CTA0860-20-CG68クリアグリーン20
4,620
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
46372498CTA0860-20-CY68クリアイエロー20
4,620
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372586CTA1290-100-B912ブラック100
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372595CTA1290-100-CW912クリアホワイト100
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372604CTA1290-100-CR912クリアレッド100
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372613CTA1290-100-CB912クリアブルー100
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372629CTA1290-100-CG912クリアグリーン100
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372638CTA1290-100-CY912クリアイエロー100
38,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372778CTA0640-20-B46ブラック20
3,300
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
46372787CTA0640-20-CR46クリアレッド20
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372796CTA0640-20-CB46クリアブルー20
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372805CTA0640-20-CG46クリアグリーン20
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372814CTA0640-20-CY46クリアイエロー20
3,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
46372997CTA0860-100-B68ブラック100
23,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373006CTA0860-100-CW68クリアホワイト100
23,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373015CTA0860-100-CR68クリアレッド100
23,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373024CTA0860-100-CB68クリアブルー100
23,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373033CTA0860-100-CG68クリアグリーン100
23,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373049CTA0860-100-CY68クリアイエロー100
23,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373785CTA1075-20-B7.510ブラック20
6,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373794CTA1075-20-CR7.510クリアレッド20
6,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373803CTA1075-20-CB7.510クリアブルー20
6,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373819CTA1075-20-CG7.510クリアグリーン20
6,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373828CTA1075-20-CY7.510クリアイエロー20
6,060
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373898CTA0640-100-B46ブラック100
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373907CTA0640-100-CW46クリアホワイト100
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373916CTA0640-100-CR46クリアレッド100
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373925CTA0640-100-CB46クリアブルー100
16,500
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
46373934CTA0640-100-CG46クリアグリーン100
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46373943CTA0640-100-CY46クリアイエロー100
16,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374248CTA1075-100-B7.510ブラック100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374257CTA1075-100-CW7.510クリアホワイト100
30,300
19,980
21,978(税込)
34日以内出荷
返品不可
46374266CTA1075-100-CR7.510クリアレッド100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374275CTA1075-100-CB7.510クリアブルー100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374284CTA1075-100-CG7.510クリアグリーン100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374293CTA1075-100-CY7.510クリアイエロー100
30,300
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374363CTA1290-20-B912ブラック20
7,600
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
46374379CTA1290-20-CR912クリアレッド20
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374388CTA1290-20-CB912クリアブルー20
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374397CTA1290-20-CG912クリアグリーン20
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374406CTA1290-20-CY912クリアイエロー20
7,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
46374783CTA0425-100-B2.54ブラック100
15,400
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする