曜日別特売

FS900(ウォーキング)[ユニセックス]

FS900(ウォーキング)[ユニセックス] - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

着脱に便利な伸縮シューレースを使用したスポーツテイストモデル。
抗菌防臭Meshインソール(SEK基準で評価)(取り外し可)
伸縮シューレース
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。

形状
ローカット
質量(g)
約200(24.0cm片方)
種類
ウォーキングシューズ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
合成繊維・人工皮革
足幅
3E
中敷
抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男女兼用
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
33件中 1~33件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46385816B1GE19350322.5グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385825B1GE19350323グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385834B1GE19350323.5グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385843B1GE19350324グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385859B1GE19350324.5グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385868B1GE19350325グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385877B1GE19350325.5グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385886B1GE19350326グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385895B1GE19350326.5グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385904B1GE19350327グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385913B1GE19350327.5グレー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385929B1GE19350825チャコール
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385938B1GE19350825.5チャコール
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385947B1GE19350826チャコール
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385956B1GE19350826.5チャコール
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385965B1GE19350827チャコール
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385974B1GE19350827.5チャコール
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385983B1GE19350922.5ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46385999B1GE19350923ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386008B1GE19350923.5ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386017B1GE19350924ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386026B1GE19350924.5ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386035B1GE19350925ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386044B1GE19350925.5ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386053B1GE19350926ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386069B1GE19350926.5ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386078B1GE19350927ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386087B1GE19350927.5ブラック
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386096B1GF19351422.5ネイビー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386105B1GF19351423ネイビー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386114B1GF19351423.5ネイビー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386123B1GF19351424ネイビー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
46386139B1GF19351424.5ネイビー
¥5,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46386069
2022-03-21
用途: 普段使いに

サイズはちょうどよく軽さが魅力でした
ただシューレースがゴムなので調整がきかないようでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする