B1GE193509 FS900(ウォーキング)[ユニセックス] mizuno(ミズノ) 46386069

B1GE193509 FS900(ウォーキング)[ユニセックス] mizuno(ミズノ) 46386069
B1GE193509 FS900(ウォーキング)[ユニセックス] mizuno(ミズノ) 46386069
B1GE193509 FS900(ウォーキング)[ユニセックス] mizuno(ミズノ) 46386069
B1GE193509 FS900(ウォーキング)[ユニセックス] mizuno(ミズノ) 46386069
B1GE193509 FS900(ウォーキング)[ユニセックス] mizuno(ミズノ) 46386069

FS900(ウォーキング)[ユニセックス]

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1足
注文コード
46386069
品番
B1GE193509
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900

着脱に便利な伸縮シューレースを使用したスポーツテイストモデル。
抗菌防臭Meshインソール(SEK基準で評価)(取り外し可)
伸縮シューレース
甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
環境配慮型商品の新しい認定基準「ミズノグリーングレード」シルバーメダル。

サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
形状
ローカット
質量(g)
約200(24.0cm片方)
種類
ウォーキングシューズ
材質(ソール)
合成底
材質(甲被)
合成繊維・人工皮革
足幅
3E
色番
09
中敷
抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)
性別
男女兼用
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46386069
2022-03-21
用途: 普段使いに

サイズはちょうどよく軽さが魅力でした
ただシューレースがゴムなので調整がきかないようでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする