曜日別特売

リボンコネクタ ハンダ付けタイプ

リボンコネクタ ハンダ付けタイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)リボンコネクタ ハンダ付けタイプ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
(1件のレビュー)
使用温度範囲(℃)-55℃~+105℃定格電圧(V)AC500(rms)耐電圧AC1200V(rms) 1分間定格電流(A)5/コンタクト絶縁抵抗(MΩ)DC100Vで500以上適合電線(最大)単線:Φ0.65mm(導体径)又は、AWG22、より線:0.2mm2 (導体断面積)又は、AWG24内容量1個
注意
2022年6月時点:本製品は、デクロランプラス物質が含有されております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4652655957-30360(R1)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
4652656857-30500(R1)
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
4652653457-30140(R1)
オープン
取扱い終了
代替品有
4652654357-30240(R1)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4652653457-30140(R1)4652400557-30140(R1)57-30140(R1) 57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 4652400557シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
939
税込1,033
注文コードが変更になりました
4652654357-30240(R1)4652401457-30240(R1)57-30240(R1) 57シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 4652401457シリーズ リボンコネクタ ハンダ付けタイプフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)1個
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46526534
2020-08-31
用途: 趣味で製作中の鉄道模型ジオラマの配線用に使用します。
製造業

東海地方の場合、最近は大須でパーツを扱う店が減っているので、こうした通販は助かります。今回は、少し部品が揃うのに時間が掛かっていたので、この改善をお願いしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする