モノタロウ

前カゴカバー 自転車用

前カゴカバー 自転車用 - モノタロウ
(8件のレビュー)

自転車の前カゴカバーです。雨や風などから汚れを防ぎます。
表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。
ファスナー式で荷物の出し入れも簡単です。

用途
自転車の前カゴ用
材質
ポリエステル
寸法(mm)
380×300×300
シルバー
内容量
1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※完全防水ではありません。
※車種によっては適合しない場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46845917-
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46845917-17170292KW-250SL- バスケットカバーDX フロントタイプ Kawasumi(川住製作所) 17170292バスケットカバーDX フロントタイプKawasumi(川住製作所)1枚
1,798
税込1,978
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 普段から
有限会社エステック建設業・工事業

今のところ順調に使えてます
ファスナーもカバー生地もいい感じです
できればカラーバリエーションあれば定期的に購入したい。

2025-08-29
用途: 自転車の前かごのカバーに
不動産業

ピッタリ過ぎて、ひもは必要なかったです。
後ろカバーと色が同じで良かったです。

対象商品 : 46845917
2025-02-16
用途: 評価が不当に低すぎる 実用性コスパ追究の鬼
自動車・二輪車・自転車関連業

他の専業メーカー品を幾つか使った経験で言えば、この製品は実用性コスパに大変優れている。

長所①生地が厚い。メーカー品でも上蓋以外の生地はペラペラで使っているうちにすぐ破れるものが多いが、これは蓋以外の側面の生地も分厚くて丈夫。防水機能もあり。
②安い。同じ機能のものは他社では生地が薄いのでも1500円はする。倒れたり擦れたりでボロボロに破れたカバーを付けたままより、これを使ってもし破ってしまったらすぐ交換する方が実用的。
③余計なデザインがない。カゴカバーに中途半端な模様は要らずその分安くしてくれた方がいい。シルバーは大体の自転車に合うしシンプルでいい。
④最適なサイズ。30cm×30×38は私の自転車のカゴにジャスト。標準的な前カゴのサイズは凡そ決まっていて大体のカゴには合うと思うが事前に計測しておくとより安心。特殊な大型カゴを使っている人は特に注意。

欠点① 他のレビューにあるように確かにチャックのツマミの形状がやや特殊でが摘みづらいときがある。しかし使えないほどではないし、チャックに紐を通して摘みやすくするなど自分で工夫して改善できる。圧倒的長所の前では僅かな瑕疵と言える。
②生地の余が前輪に当たる? そのようなレビューを見たが、裾の部分が巾着のように紐で引き絞れるので、正しく装着すればカゴを包むように密着させられるはず。なんの問題もない。

以上、この商品はモノタロウブランドのなかでも特に実用性と低価格を極めた優良品と言えるが、何故か少数の偏ったレビューのために公平な観点との乖離が大きくなっていると感じたので、普段は書かないレビューを投稿。おすすめ。

対象商品 : 46845917
2023-10-30
用途: 自転車の整備

当然100均とは違って大きくて厚みがあって丈夫そうで良いです。ただし、大きい分前側のたるみができて、前輪とこすれるので、まくり気味に使用していますが、長さ調整できるよう、前側にも紐でカゴに結べるようになっていると良いと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご希望に添えず申し訳ございません。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品 : 46845917
2020-04-01
用途: かごのカバー
サービス業

作りはそこそこしっかりしている、でも、つくりの丁寧さなどは。
値段相応。

1が参考にしています
2024-09-17
用途: 自転車前かごの雨除け・盗難避け
教育・研究機関

生地がしっかりしていてとてもいいですが、ファスナーのツマミがすぐ横向きに曲がってしまいそのままでは開け閉めできなくなります。しかも横向きの状態で根元の輪に引っかかってロックされたような状態になるので、真っ直ぐに直すには両手であれこれ動かして探る必要があり、開け閉めの毎回がストレスになります。急いでいる時はかなり困ります。

2024-11-20
用途: かごの荷物の飛び出し防止に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

他の方の意見にもありましたがファスナーのつまみが最悪でダメです。
値段が500円くらいなので仕方ないと思いましたが、寸法のひながたとして他のカゴにもマッチするか試着の感覚で購入しました。次は買いません。

対象商品 : 46845917
2020-04-26
用途: 通勤時、書類等の運搬に使います
その他業種

安価なのにとてもしっかりとした作りでとても満足しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする