曜日別特売

アサヒトップドライ3959 BK

アサヒトップドライ3959 BK - アサヒシューズ

安定感のある、ストラップ付きのパンプス。
アッパーには高品質な綿織を使用しており、エレガンスなデザインです。
防水・透湿性の高い「ゴアテックスファブリクス 」を採用しており、悪天候でも快適な歩行を実現します。
ベーシックなデザインなので、普段履きからお出掛け・ビジネスなど様々なシーンで活躍していただけます。

材質
マテリアル:ポリエステル綿織/合皮・人工皮革(エアリー)/合皮ソール:PUダイレクト/セラミックラバー
形状
ローカット
色
ブラック
足幅
3E
甲被タイプ
スリッポンタイプ
ヒール(cm)
約5
内容量
1足
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46827184AF39591-22022
オープン
取扱い終了
46827193AF39591-22522.5
オープン
取扱い終了
46827209AF39591-23023
オープン
取扱い終了
46827218AF39591-23523.5
オープン
取扱い終了
46827227AF39591-24024
オープン
取扱い終了
46827236AF39591-24524.5
オープン
取扱い終了
46827245AF39591-25025
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他用途・機能別靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする