曜日別特売

電池を使わないワイヤレスチャイムセット

電池を使わないワイヤレスチャイムセット - ELPA
(19件のレビュー)

配線が不要なワイヤレスタイプなので、設置が簡単!
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや
報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
お好みで設定できる8種類の報知音。
屋外でも使用できる防雨タイプ押ボタン。
※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。

仕様押ボタン送信器:押す力で発電(電池不要)、IDコード:約100万通り付属品取付ネジ 2本(Φ3×14mm) スリーブ 2本(Φ6×24mm) 両面テープ1枚質量(g)【受信器】約88、【押ボタン送信器】約66(取付ホルダー含む)使用温度範囲(℃)0~40電源受信器 AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【受信器】約57×106×39、【押ボタン送信器】35×87×33(取付ホルダー含む)周波数(MHz)314.8(特定小電力機器)電波到達距離(m)見通し:約90防水仕様IPX4 防沫形(押ボタン送信器)音量(dB)約85/50cm(最大時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892939WC-S6040AC
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46892939WC-S6040AC07573128WC-S8090ACWC-S6040AC 電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573128電池を使わないワイヤレスチャイム 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)ELPA1個
3,799
税込4,179
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46892939
2024-06-20
用途: 事務所入口の来客用として
製造業

以前購入した電池式の無線のチャイムが余りにも電池の消耗が激しく知らないあいだに電池切れでチャイムが鳴らなくなっていたので電池式でないものを探していました。電池を使用しないとの商品ですが半信半疑で購入しました。音の種類を選べるのでコンビニ入店音にしました。
音量の調整も出来て良く聞こえます。受信機もコードレスでコードが邪魔にならず大満足です。

3が参考にしています
対象商品 : 46892939
2024-03-03
用途: 玄関に設置
合同会社スピードラボサービス業

インターホンが壊れたため、こちらの商品を試してみました。
電池を使わないという点がメリット。
どのような使用感か不安でしたが、動作は問題無し。
建物の構造にもよりますので、よく確認して購入することをオススメします。
ちなみにワイヤレスの届きやすさは、鉄筋コンクリート<鉄骨<木造 となっています。

2が参考にしています
対象商品 : 46892939
2024-03-19
用途: 玄関来客時のチャイム
VAT株式会社卸売・小売業

これまで使っていたものは、いつの間にか電池が切れてしまってて、しばらく気づかなくて来客の方に後で教えてもらう事がよくありましたが、こちらの商品はコンセント式で電池交換不要なのでとても安心だし、取り付けもすごく簡単で大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 46892939
2023-11-07
用途: ドアチャイムの交換
studio Hz教育・研究機関

電池式の無線ドアチャイムの電池の消耗があまりにも早いので
(2週間ほどでチャイムボタンか本体のどちらかが電池要交換に)
電池不要仕様のこの製品に交換。
電池切れの居るのに不在票投函案件もなくなり快適便利。

1が参考にしています
対象商品 : 46892939
2024-01-25
用途: 家の中で老人の介護支援
不動産業

電池残量を心配する事なく かなりの距離でも使えるので便利です

1が参考にしています
対象商品 : 46892939
2023-09-20
用途: 事務所入り口来客用
製造業

電池を使用しないというのが大変便利です。
音量の調整や音の種類も選べ良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46892939
2023-10-04
用途: 繁忙時の呼び鈴
南光郵便局金融・保険業

乾電池を使わないので良いかなと思いましたが、発電のため電波が弱く鉄筋コンクリート造では到達距離が短かった。

1が参考にしています
対象商品 : 46892939
2023-02-14
用途: 従業員の自宅玄関用に調達

《電池を使わない》というふれこみに一抹の不安があったが、現物を取り付け使用してみて使い勝手の良いもので良かったと感じています。あとは耐久性だけです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする