耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP]

耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)耐熱・食品用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨシリコーンPホース TSIP] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

◆◇特長◇◆
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心
【折れ・つぶれ防止】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、狭所配管に最適
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」「トヨシリコーンS」を検索ください。
・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(吸引・圧送)
使用流体水(工業用)、エア、動植物油、耐熱、食品・飲料、粉末材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂乳白/グリーンライン入り特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、低臭、柔軟性、折れつぶれに強い、分別廃棄不要使用圧力(MPa)-0.05~0.2使用温度範囲(℃)-30~100機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、分別廃棄不要で廃棄作業が簡単法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
※スチーム、鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※シリコーンゴムは、ガス透過性が高い性質を持っています。気体を使用される場合は、ご注意ください。
全40種類を絞り込む
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46904473TSIP-12-10102.112.719.580
32,760
25,655
28,221(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904489TSIP-15-10103.115.924105
47,330
36,952
40,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904498TSIP-19-10104.119.528.5140
50,980
40,033
44,036(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904507TSIP-25-10105.925.435.5195
77,670
60,574
66,631(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062924TSIP-12-110.2112.719.580
4,095
3,182
3,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062933TSIP-12-220.4212.719.580
8,190
6,365
7,002(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062949TSIP-12-330.6312.719.580
12,285
9,549
10,504(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062958TSIP-12-440.8412.719.580
16,380
12,304
13,534(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062967TSIP-12-551.0512.719.580
20,475
16,412
18,053(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062976TSIP-12-661.2612.719.580
24,570
19,493
21,442(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062985TSIP-12-771.4712.719.580
28,665
22,574
24,831(税込)
5日以内出荷
返品不可
74062994TSIP-12-881.6812.719.580
32,760
25,655
28,221(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063003TSIP-12-991.8912.719.580
36,855
28,736
31,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063019TSIP-15-110.3115.924105
5,916
4,619
5,081(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063028TSIP-15-220.6215.924105
11,832
9,241
10,165(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063037TSIP-15-330.9315.924105
17,748
13,331
14,664(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063046TSIP-15-441.2415.924105
23,664
18,466
20,313(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063055TSIP-15-551.5515.924105
29,580
22,574
24,831(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063064TSIP-15-661.8615.924105
35,496
27,709
30,480(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063073TSIP-15-772.1715.924105
41,412
31,817
34,999(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063089TSIP-15-882.4815.924105
47,328
36,952
40,647(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063098TSIP-15-992.7915.924105
53,244
41,060
45,166(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063107TSIP-19-110.4119.528.5140
6,373
4,927
5,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
74063116TSIP-19-220.8219.528.5140
12,746
9,960
10,956(税込)
7日以内出荷
返品不可
74063125TSIP-19-331.2319.528.5140
19,119
15,384
16,922(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063134TSIP-19-441.6419.528.5140
25,492
19,493
21,442(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063143TSIP-19-552.0519.528.5140
31,865
24,628
27,091(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063159TSIP-19-662.4619.528.5140
38,238
29,763
32,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063168TSIP-19-772.8719.528.5140
44,611
34,898
38,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063177TSIP-19-883.2819.528.5140
50,984
40,033
44,036(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063186TSIP-19-993.6919.528.5140
57,357
45,168
49,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063195TSIP-25-110.5925.435.5195
9,709
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
74063204TSIP-25-221.1825.435.5195
19,418
15,384
16,922(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063213TSIP-25-331.7725.435.5195
29,127
22,574
24,831(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063229TSIP-25-442.3625.435.5195
38,836
30,790
33,869(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063238TSIP-25-552.9525.435.5195
48,545
37,979
41,777(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063247TSIP-25-663.5425.435.5195
58,254
45,168
49,685(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063256TSIP-25-774.1325.435.5195
67,963
53,384
58,722(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063265TSIP-25-884.7225.435.5195
77,672
60,574
66,631(税込)
5日以内出荷
返品不可
74063274TSIP-25-995.3125.435.5195
87,381
67,762
74,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トヨシリコーンPホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74063134
2022-08-27
用途: 食品類の搬送用
製造業

パイプに螺旋状のスパイラル状の芯があるため、曲がり部でも折れることなく、順調に搬送が
可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする