曜日別特売

折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF]

折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)折れにくい食品・耐熱用耐圧ホース[ハイブリッドトヨフーズホース HTF] - TOYOX(トヨックス)

【食品対応耐圧ブレードホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の配管に使用可能な食品ホース。
【長持ち】耐油性に優れ、油脂食品でもホースが硬くなりにくい配合。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃。70℃までの温水洗浄などにも使用可能な耐熱食品ホース。
【折れ・つぶれに強い耐圧ブレードホース】通常のブレードホースに比べ、ホースの折れ・つぶれに強い特殊構造で狭い箇所の配管に最適。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用をお探しの方は「トヨリングF」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸、特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
全59種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
59種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46904568HTF-15-1001522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1000~0.8
153,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46904577HTF-19-501926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り500~0.6
89,700
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904586HTF-25-502533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り500~0.6
136,350
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74060639HTF-15-11522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10~0.8
1,836
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060648HTF-15-21522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20~0.8
3,672
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060657HTF-15-31522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30~0.8
5,508
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060666HTF-15-41522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り40~0.8
7,344
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060675HTF-15-51522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り50~0.8
9,180
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
74060684HTF-15-61522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り60~0.8
11,016
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060693HTF-15-71522ナチュラル透明/グリーンライン入り70~0.8
12,852
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060709HTF-15-81522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り80~0.8
14,688
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060718HTF-15-91522ナチュラル透明/グリーンライン入り90~0.8
16,524
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060727HTF-15-101522ナチュラル透明/グリーンライン入り100~0.8
18,360
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
74060736HTF-15-151522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り150~0.8
27,540
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060745HTF-15-201522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り200~0.8
36,720
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
74060754HTF-15-251522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り250~0.8
45,900
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060763HTF-15-301522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り300~0.8
55,080
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060779HTF-15-351522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り350~0.8
64,260
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060788HTF-15-401522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り400~0.8
73,440
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060797HTF-15-451522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り450~0.8
82,620
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060806HTF-15-501522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り500~0.8
91,800
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060815HTF-15-601522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り600~0.8
110,160
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060824HTF-15-701522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り700~0.8
128,520
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060833HTF-15-801522ナチュラル透明/グリーンライン入り800~0.8
146,880
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74060849HTF-15-901522ナチュラル透明/グリーンライン入り900~0.8
165,240
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74060858HTF-19-11926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10~0.6
2,153
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060867HTF-19-21926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20~0.6
4,306
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060876HTF-19-31926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30~0.6
6,459
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060885HTF-19-41926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り40~0.6
8,612
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060894HTF-19-51926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り50~0.6
10,765
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060903HTF-19-61926ナチュラル透明/グリーンライン入り60~0.6
12,918
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060919HTF-19-71926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り70~0.6
15,071
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060928HTF-19-81926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り80~0.6
17,224
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060937HTF-19-91926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り90~0.6
19,377
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060946HTF-19-101926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り100~0.6
21,530
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060955HTF-19-151926ナチュラル透明/グリーンライン入り150~0.6
32,295
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060964HTF-19-201926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り200~0.6
43,060
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060973HTF-19-251926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り250~0.6
53,825
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060989HTF-19-301926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り300~0.6
64,590
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74060998HTF-19-351926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り350~0.6
75,355
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061007HTF-19-401926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り400~0.6
86,120
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061016HTF-19-451926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り450~0.6
96,885
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061025HTF-25-12533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10~0.6
3,272
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061034HTF-25-22533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20~0.6
6,544
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061043HTF-25-32533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30~0.6
9,816
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061059HTF-25-42533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り40~0.6
13,088
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061068HTF-25-52533ナチュラル透明/グリーンライン入り50~0.6
16,360
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061077HTF-25-62533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り60~0.6
19,632
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061086HTF-25-72533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り70~0.6
22,904
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74061095HTF-25-82533ナチュラル透明/グリ-ンライン入り80~0.6
26,176
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ハイブリッドトヨフーズホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする