柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY]

柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)柔らかいフッ素ホース[トヨフッソソフトホース FFY] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明/イメージライン入り使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合特性耐薬品、耐油内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
全49種類を絞り込む
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46904699FFY-12-20-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末18200~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
86,90063,980
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904708FFY-15-20-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末22200~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
128,64094,980
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904717FFY-19-20-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末26200~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
172,340129,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904726FFY-25-20-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末33200~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
218,440159,800
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747385FFY-12-1-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1810~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
4,9973,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
57747394FFY-12-2-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1820~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
9,9947,398
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
57747403FFY-12-3-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1830~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
14,99110,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57747419FFY-12-4-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1840~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
19,98814,980
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747428FFY-12-5-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1850~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
24,98517,980
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57747437FFY-12-6-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1860~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
29,98221,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747446FFY-12-7-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1870~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
34,97925,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747455FFY-12-8-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1880~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
39,97628,980
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747464FFY-12-9-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末1890~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
44,97332,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747473FFY-12-10-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末18100~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
49,97036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747489FFY-12-15-12×1812水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末18150~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
74,95554,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747498FFY-15-1-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2210~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
7,3975,498
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747507FFY-15-2-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2220~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
14,79410,980
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747516FFY-15-3-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2230~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
22,19115,980
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747525FFY-15-4-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2240~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
29,58821,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747534FFY-15-5-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2250~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
36,98526,980
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57747543FFY-15-6-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2260~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
44,38232,980
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747559FFY-15-7-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2270~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
51,77937,980
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747568FFY-15-8-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2280~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
59,17643,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747577FFY-15-9-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2290~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
66,57348,980
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747586FFY-15-10-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末22100~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
73,97054,980
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747595FFY-15-15-15×2215水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末22150~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
110,95581,980
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747604FFY-19-1-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2610~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
9,9107,298
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
57747613FFY-19-2-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2620~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
19,82014,980
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
57747629FFY-19-3-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2630~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
29,73021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747638FFY-19-4-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2640~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
39,64028,980
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57747647FFY-19-5-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2650~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
49,55036,980
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57747656FFY-19-6-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2660~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
59,46043,980
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747665FFY-19-7-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2670~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
69,37050,980
50,980
56,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747674FFY-19-8-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2680~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
79,28057,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747683FFY-19-9-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末2690~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
89,19065,980
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747699FFY-19-10-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末26100~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
99,10072,980
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57747708FFY-19-15-19×2619水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末26150~1.0(23℃)、0~0.5(70℃)
148,650109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747717FFY-25-1-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3310~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
12,5609,298
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747726FFY-25-2-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3320~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
25,12018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747735FFY-25-3-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3330~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
37,68027,980
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57747744FFY-25-4-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3340~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
50,24036,980
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747753FFY-25-5-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3350~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
62,80045,980
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747769FFY-25-6-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3360~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
75,36055,980
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747778FFY-25-7-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3370~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
87,92064,980
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747787FFY-25-8-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3380~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
100,48073,980
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747796FFY-25-9-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末3390~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
113,04082,980
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747805FFY-25-10-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末33100~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
125,60092,980
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747814FFY-25-15-25×3325水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、粉末33150~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
188,400139,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70973090FFY-25-5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)25×3325薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水3350~0.6(23℃)、0~0.3(70℃)
62,80045,980
36,980
アウトレット
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

柔軟性比較|柔軟性重視フッ素ホース VS 当社従来フッ素ホース
トヨフッソソフトホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 充填作業
製造業

少し硬いがホースバンドもしっかり締まり、充填作業によい商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする