薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] - TOYOX(トヨックス)
(3件のレビュー)

【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
※吸引用には使用できません。
全200種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
200種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74065609EC-6-1-61110~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
417
309
340(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065618EC-6-2-61120~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
834
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065627EC-6-3-61130~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
1,251
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065636EC-6-4-61140~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
1,668
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904735EC-6-5-61150~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065645EC-6-6-61160~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
2,502
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065654EC-6-7-61170~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
2,919
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065663EC-6-8-61180~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
3,336
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065679EC-6-9-61190~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
3,753
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904744EC-6-10-611100~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065688EC-6-15-611150~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
6,255
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904753EC-6-20-611200~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065697EC-6-25-611250~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
10,425
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065706EC-6-30-611300~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
12,510
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065715EC-6-35-611350~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
14,595
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065724EC-6-40-611400~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
16,680
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065733EC-6-45-611450~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
18,765
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904769EC-6-50-611500~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065749EC-6-60-611600~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
25,020
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065758EC-6-70-611700~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
29,190
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065767EC-6-80-611800~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
33,360
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74065776EC-6-90-611900~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
37,530
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904778EC-6-100-6111000~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066144EC-8-1-813.510~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
585
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066153EC-8-2-813.520~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
1,170
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
74066169EC-8-3-813.530~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
1,755
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066178EC-8-4-813.540~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
2,340
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904787EC-8-5-813.550~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066187EC-8-6-813.560~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
3,510
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066196EC-8-7-813.570~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
4,095
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066205EC-8-8-813.580~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
4,680
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066214EC-8-9-813.590~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
5,265
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904796EC-8-10-813.5100~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066223EC-8-15-813.5150~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
8,775
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904805EC-8-20-813.5200~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
74066239EC-8-25-813.5250~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
14,625
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066248EC-8-30-813.5300~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
17,550
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066257EC-8-35-813.5350~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
20,475
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066266EC-8-40-813.5400~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
23,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066275EC-8-45-813.5450~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
26,325
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904814EC-8-50-813.5500~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066284EC-8-60-813.5600~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
35,100
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066293EC-8-70-813.5700~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
40,950
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066309EC-8-80-813.5800~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
46,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74066318EC-8-90-813.5900~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
52,650
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46904823EC-8-100-813.51000~1.0(23℃)、0~0.5(60℃)
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74064787EC-9-1-91510~0.8(23℃)、0~0.5(60℃)
603
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
74064796EC-9-2-91520~0.8(23℃)、0~0.5(60℃)
1,206
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74064805EC-9-3-91530~0.8(23℃)、0~0.5(60℃)
1,809
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
74064814EC-9-4-91540~0.8(23℃)、0~0.5(60℃)
2,412
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

エコロンホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 洗面台の混合栓の給水側可撓管(ホース)の取り換え
個人のお客様

食品用耐圧ホースという事で 省スペースなカシメ型ホースクランプ(ステップレスイヤークランプ) との組み合わせで 6万円以上かかる洗面台入れ替えが 工具代を入れても1/10以下の費用で修理ができた。

1が参考にしています
対象商品 : 74065338
2024-05-29
用途: 食品を扱う工場ラインで利用
ファイトケミカルプロダクツ株式会社製造業

利用してきたホースが古くなったので交換用として購入。食品対応の物で安心して使えます。

対象商品 : 74064805
2024-01-13
用途: 蒸留装置の配管用

フーズホースと違って、硬くて曲げにくいです。曲げ半径が緩くとれる用途には良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする