曜日別特売

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS]

薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ 吸引・圧送[エコロンSホース ECS] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

【非塩化ビニール樹脂製耐圧ホース】ポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送・吸引(バキューム)用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソS」を検索ください。
※ ブレードホースタイプをお探しの方は「エコロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・薬品・溶剤・油等搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】硬鋼線乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※屋外、もしくは直射日光が常にあたるところで使用しないでください。紫外線により表面にベタツキやヒビ割れが発生する可能性があります。
全66種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46905189ECS-25-525335-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905198ECS-25-10253310-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905207ECS-25-20253320-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905216ECS-25-50253350-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
70,980
78,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46905225ECS-32-532415-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905234ECS-32-10324110-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905243ECS-32-20324120-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905259ECS-32-40324140-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46905268ECS-38-538485-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905277ECS-38-10384810-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905286ECS-38-20384820-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905295ECS-38-40384840-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46905304ECS-50-550625-0.1~0.2(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905313ECS-50-10506210-0.1~0.2(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905329ECS-50-20506220-0.1~0.2(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46905338ECS-50-40506240-0.1~0.2(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
オープン
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74052869ECS-25-125331-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
2,021
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052878ECS-25-225332-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
4,042
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052887ECS-25-325333-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
6,063
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052896ECS-25-425334-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
8,084
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052905ECS-25-625336-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
12,126
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052914ECS-25-725337-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
14,147
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052923ECS-25-825338-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
16,168
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052939ECS-25-925339-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
18,189
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052948ECS-25-15253315-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
30,315
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052957ECS-25-25253325-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
50,525
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052966ECS-25-30253330-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
60,630
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052975ECS-25-35253335-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
70,735
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052984ECS-25-40253340-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
80,840
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74052993ECS-25-45253345-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
90,945
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053009ECS-32-132411-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
3,348
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053018ECS-32-232412-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
6,696
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053027ECS-32-332413-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
10,044
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053036ECS-32-432414-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
13,392
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053045ECS-32-632416-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
20,088
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053054ECS-32-732417-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
23,436
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053063ECS-32-832418-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
26,784
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053079ECS-32-932419-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
30,132
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053088ECS-32-15324115-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
50,220
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053097ECS-32-25324125-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
83,700
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053106ECS-32-30324130-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
100,440
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053115ECS-32-35324135-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
117,180
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74053124ECS-38-138481-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
3,842
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053133ECS-38-238482-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
7,684
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053149ECS-38-338483-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
11,526
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053158ECS-38-438484-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
15,368
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053167ECS-38-638486-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
23,052
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053176ECS-38-738487-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
26,894
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053185ECS-38-838488-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
30,736
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74053194ECS-38-938489-0.1~0.3(23℃)、-0.1~0.1(60℃)
34,578
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

エコロンSホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46905277
2020-09-04
用途: 液体の送液用

丈夫ですが、張りが強いので使用場所をえらびますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする