食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF]

食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)食品・耐熱用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングFホース TGF] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

【食品対応耐圧ホース】 非フタル酸系可塑剤使用し、食品・飲料・油脂食品の搬送に使用可能な食品ホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】 樹脂製コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、吸引(バキューム)搬送に使用可能。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【衛生的】補強材が特殊PET樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【長持ち】耐油性に優れ、ホースが硬くなりにくく長寿命。食品以外の耐油用途にも使用可能なホース。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、施工性に優れる。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)適合品、BPOM( インドネシア:国家食品医療品監督庁)規定適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースをお探しの方は「トヨフーズ」を検索ください。
※ さらに高い耐熱性をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途各種食品・飲料水等の搬送用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂特性食品対応使用温度範囲(℃)-5~70機能圧送、吸引、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(CFR21.170~199)適合、RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74054549TGF-15-11522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
1,802
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054558TGF-15-21522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
3,604
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054567TGF-15-31522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
5,406
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054576TGF-15-41522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
7,208
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905444TGF-15-51522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り5-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
9,010
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054585TGF-15-61522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り6-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
10,812
8,098
8,908(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054594TGF-15-71522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り7-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
12,614
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054603TGF-15-81522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り8-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
14,416
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054619TGF-15-91522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り9-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
16,218
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905453TGF-15-101522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
18,020
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054628TGF-15-151522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り15-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
27,030
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905469TGF-15-201522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
36,040
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054637TGF-15-251522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り25-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
45,050
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054646TGF-15-301522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
54,060
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
74054655TGF-15-351522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り35-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
63,070
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054664TGF-15-401522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り40-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
72,080
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054673TGF-15-451522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り45-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
81,090
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
87144452TGF-15-501522ナチュラル透明/グリ-ンライン入り50-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
78,350
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054689TGF-19-11926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
2,207
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054698TGF-19-21926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
4,414
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054707TGF-19-31926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
6,621
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054716TGF-19-41926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
8,828
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905478TGF-19-51926ナチュラル透明/グリーンライン入り5-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
11,035
8,298
9,128(税込)
当日出荷
74054725TGF-19-61926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り6-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
13,242
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054734TGF-19-71926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り7-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
15,449
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054743TGF-19-81926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り8-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
17,656
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054759TGF-19-91926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り9-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
19,863
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905487TGF-19-101926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
22,070
16,980
18,678(税込)
当日出荷
74054768TGF-19-151926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り15-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
33,105
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905496TGF-19-201926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
44,140
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
74054777TGF-19-251926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り25-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
55,175
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054786TGF-19-301926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り30-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
66,210
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054795TGF-19-351926ナチュラル透明/グリーンライン入り35-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
77,245
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054804TGF-19-401926ナチュラル透明/グリーンライン入り40-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
88,280
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054813TGF-19-451926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り45-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
99,315
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
87144461TGF-19-501926ナチュラル透明/グリ-ンライン入り50-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
95,950
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054043TGF-25-125.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り1-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
3,256
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054059TGF-25-225.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り2-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
6,512
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
74054068TGF-25-325.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り3-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
9,768
7,298
8,028(税込)
当日出荷
74054077TGF-25-425.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り4-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
13,024
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905505TGF-25-525.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り5-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
16,280
11,980
13,178(税込)
当日出荷
74054086TGF-25-625.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り6-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
19,536
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054095TGF-25-725.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り7-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
22,792
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054104TGF-25-825.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り8-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
26,048
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054113TGF-25-925.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り9-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
29,304
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905514TGF-25-1025.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り10-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
32,560
23,980
26,378(税込)
当日出荷
74054129TGF-25-1525.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り15-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
48,840
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905523TGF-25-2025.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り20-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
65,120
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054138TGF-25-2525.433.4ナチュラル透明/グリ-ンライン入り25-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
81,400
60,980
67,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74054147TGF-25-3025.433.4ナチュラル透明/グリーンライン入り30-0.1~0.4(50℃)、-0.1~0.3(70℃)
97,680
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

トヨリングFホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46905478
2024-08-13
用途: 飲料の輸送
株式会社岡林農園農・林・水産業

かんきつ系飲料の輸送に使用しています。
液温度が高いせいか白く曇ってしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする