耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE]

耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)耐薬品用 静電気(帯電)防止ホース フッ素樹脂[トヨフッソEホース FFE] - TOYOX(トヨックス)

【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。
【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸ナチュラル透明特性耐薬品、耐溶剤使用温度範囲(℃)-20~80機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合内容量1本
注意
※医療用途には使用しないでください。
※トヨフッソ-Eホースはフッソ樹脂を最内層に用いており、ガソリン等の燃料油やトルエン等溶剤の耐性を有していますが、燃料配管用には使用しないでください。
全53種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
53種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
内径(Φmm)
使用流体
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57746983FFE-12-1-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1810~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
6,322
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57746999FFE-12-2-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1820~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
12,644
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747008FFE-12-3-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1830~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
18,966
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747017FFE-12-4-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1840~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
25,288
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905959FFE-12-5-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1850~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
31,610
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747026FFE-12-6-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1860~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
37,932
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747035FFE-12-7-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1870~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
44,254
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747044FFE-12-8-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1880~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
50,576
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747053FFE-12-9-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末1890~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
56,898
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905968FFE-12-10-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末18100~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
63,220
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747069FFE-12-15-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末18150~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
94,830
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
70342852FFE-12-20-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末18200~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
109,940
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747078FFE-12-40-12水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末18400~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
219,880
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747087FFE-15-1-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2210~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
9,378
7,098
7,808(税込)
当日出荷
57747096FFE-15-2-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2220~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
18,756
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747105FFE-15-3-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2230~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
28,134
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747114FFE-15-4-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2240~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
37,512
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905977FFE-15-5-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2250~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
46,890
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747123FFE-15-6-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2260~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
56,268
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747139FFE-15-7-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2270~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
65,646
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747148FFE-15-8-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2280~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
75,024
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747157FFE-15-9-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2290~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
84,402
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905986FFE-15-10-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末22100~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
93,780
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747166FFE-15-15-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末22150~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
140,670
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70342868FFE-15-20-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末22200~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
163,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747175FFE-15-40-15水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末22400~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
326,200
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747184FFE-19-1-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2610~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
12,534
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747193FFE-19-2-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2620~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
25,068
18,980
20,878(税込)
当日出荷
57747209FFE-19-3-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2630~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
37,602
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747218FFE-19-4-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2640~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
50,136
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46905995FFE-19-5-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2650~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
62,670
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747227FFE-19-6-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2660~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
75,204
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747236FFE-19-7-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2670~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
87,738
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747245FFE-19-8-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2680~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
100,272
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747254FFE-19-9-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末2690~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
112,806
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906004FFE-19-10-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末26100~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
125,340
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747263FFE-19-15-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末26150~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
188,010
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
70342877FFE-19-20-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末26200~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
217,980
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
57747279FFE-19-40-19水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末26400~1.0(23℃)、0~0.5(80℃)
435,960
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747288FFE-25-1-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3310~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
15,937
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57747297FFE-25-2-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3320~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
31,874
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747306FFE-25-3-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3330~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
47,811
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747315FFE-25-4-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3340~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
63,748
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906013FFE-25-5-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3350~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
79,685
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747324FFE-25-6-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3360~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
95,622
72,980
80,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747333FFE-25-7-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3370~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
111,559
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747349FFE-25-8-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3380~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
127,496
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747358FFE-25-9-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末3390~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
143,433
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906029FFE-25-10-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末33100~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
159,370
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57747367FFE-25-15-25水(工業用)、純水、エア、鉱物油、動植物油、耐熱、食品・飲料、薬品・化粧品、溶剤・塗料、粉末33150~0.6(23℃)、0~0.3(80℃)
239,055
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

洗浄性比較|当社一般品 VS 当社フッ素樹脂ホース
トヨフッソ-Eホース 透明性動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする