曜日別特売

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] - TOYOX(トヨックス)
(65件のレビュー)

【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
315件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09484885TS-6-16111-0.1~0.8
オープン
259
285(税込)
当日出荷
09484894TS-6-26112-0.1~0.8
オープン
509
560(税込)
当日出荷
09484903TS-6-36113-0.1~0.8
オープン
769
846(税込)
当日出荷
09484912TS-6-46114-0.1~0.8
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
09484921TS-6-56115-0.1~0.8
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
09484937TS-6-66116-0.1~0.8
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
09484946TS-6-76117-0.1~0.8
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
09484955TS-6-86118-0.1~0.8
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
09484964TS-6-96119-0.1~0.8
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
08675737TS-6-1061110-0.1~0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
09484973TS-6-1161111-0.1~0.8
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09484982TS-6-1261112-0.1~0.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
09484991TS-6-1361113-0.1~0.8
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485007TS-6-1461114-0.1~0.8
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485016TS-6-1561115-0.1~0.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485025TS-6-1661116-0.1~0.8
オープン
4,098
4,508(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485034TS-6-1761117-0.1~0.8
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485043TS-6-1861118-0.1~0.8
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485052TS-6-1961119-0.1~0.8
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485061TS-6-2061120-0.1~0.8
オープン
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
09485077TS-6-2561125-0.1~0.8
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485086TS-6-3061130-0.1~0.8
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485095TS-6-3561135-0.1~0.8
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485104TS-6-4061140-0.1~0.8
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485113TS-6-4561145-0.1~0.8
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
08675746TS-6-5061150-0.1~0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
74051085TS-6-6061160-0.1~0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051094TS-6-7061170-0.1~0.8
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051103TS-6-8061180-0.1~0.8
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051119TS-6-9061190-0.1~0.8
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
09485122TS-6-100611100-0.1~0.8
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051128TS-8-1813.51-0.1~0.8
オープン
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051137TS-8-2813.52-0.1~0.8
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051146TS-8-3813.53-0.1~0.8
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051155TS-8-4813.54-0.1~0.8
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051164TS-8-5813.55-0.1~0.8
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
74051173TS-8-6813.56-0.1~0.8
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051189TS-8-7813.57-0.1~0.8
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051198TS-8-8813.58-0.1~0.8
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051207TS-8-9813.59-0.1~0.8
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051216TS-8-10813.510-0.1~0.8
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051225TS-8-15813.515-0.1~0.8
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051234TS-8-20813.520-0.1~0.8
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051243TS-8-25813.525-0.1~0.8
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051259TS-8-30813.530-0.1~0.8
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051268TS-8-35813.535-0.1~0.8
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051277TS-8-40813.540-0.1~0.8
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051286TS-8-45813.545-0.1~0.8
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051295TS-8-50813.550-0.1~0.8
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051304TS-8-60813.560-0.1~0.8
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ホースのカット方法をご紹介 硬鋼線入り塩ビホース編(工業用)
この動画は、7が参考にしています。
トヨスプリングホース 透明性動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: 平面研磨機の切削水供給
有限会社石井製作所製造業

研磨機の切削水供給ホースが劣化して水漏れをするようになったので、修理部品として購入した、工業用の液体輸送用として十分に実績があるメーカーであるので全く心配はしていません。
なにせ機械を設置した20年前に機械に付いてきたホースと同じものですから
また20年使えます

対象商品 : 09485734
2025-01-22
用途: オイル交換用ポンプホース
カーサービスティーアイサービス業

古いホースは寒さとオイル長期つかって、硬くなってしまってた。ホース交換後は柔らかい使いこごちで作業がスムーズに出来て、良かった!

2が参考にしています
対象商品 : 09485402
2025-03-18
用途: 農業でエンジンポンプのホースに

肉厚でしっかりした作りなのでへたれずに水量の放出が可能で大変良かった。

対象商品 : 09485147
2025-03-30
用途: オイルチェンジャーの部品の交換用
レジデンスサザン不動産業

エンジンオイルの交換に使っているオイルチェンジャーのホースが古くなって硬くなったので、

対象商品 : 09485393
2024-01-03
用途: エンジンオイルの排出作業
谷口オート

エンジンオイルの排出作業をするのにバキュームを使うので一般的なホースでは吸えないのでスピリングホースが必要でありました。価格安価でメートル指定で購入可能であった。

1が参考にしています
対象商品 : 09485131
2024-03-04
用途: メンテナンス
建設業・工事業

ミカサの小型ロードカッターの壊れた水ディストリビューターの出口側に使用。接続部取付に針金入りなのはどうかと思ったが、トーチランプでチョイと炙って取り付けたらバッチリ。針金入りなので潰れる心配は皆無だ。ホース脱着も簡単にイケます。

対象商品 : 09485156
2023-08-22
用途: 車のブローバイガス用に
製造業

車にオイルキャッチタンクを取り付け、PCVからこのホースで接続しました。
負圧がかかるのですが、スプリング入りですので、ひしゃげることなく使えています。

2が参考にしています
対象商品 : 32728141
2023-08-01
用途: 井戸水の電動ポンプ採取に使っています。
その他業種

市販の塩ビパイプとポンプ配管の接続のために購入しましたが、うまく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする