曜日別特売

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG]

水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨリングホース TG] - TOYOX(トヨックス)
(10件のレビュー)

【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂ナチュラル透明/イエローライン入り特性耐油、折れつぶれに強い、復元性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用、医療用途には使用しないでください。
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74051819TG-9-19151-0.1~0.8
810
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
74051828TG-9-29152-0.1~0.8
1,620
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051837TG-9-39153-0.1~0.8
2,430
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051846TG-9-49154-0.1~0.8
3,240
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906424TG-9-59155-0.1~0.8
4,050
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051855TG-9-69156-0.1~0.8
4,860
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051864TG-9-79157-0.1~0.8
5,670
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051873TG-9-89158-0.1~0.8
6,480
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051889TG-9-99159-0.1~0.8
7,290
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906433TG-9-1091510-0.1~0.8
8,100
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051898TG-9-1591515-0.1~0.8
12,150
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906449TG-9-2091520-0.1~0.8
16,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051907TG-9-2591525-0.1~0.8
20,250
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051916TG-9-3091530-0.1~0.8
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051925TG-9-3591535-0.1~0.8
28,350
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051934TG-9-4091540-0.1~0.8
32,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051943TG-9-4591545-0.1~0.8
36,450
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906458TG-9-5091550-0.1~0.8
40,500
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051959TG-9-6091560-0.1~0.8
48,600
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051968TG-9-7091570-0.1~0.8
56,700
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051977TG-9-8091580-0.1~0.8
64,800
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051986TG-9-9091590-0.1~0.8
72,900
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906467TG-9-100915100-0.1~0.8
70,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74051995TG-12-112181-0.1~0.5
975
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052004TG-12-212182-0.1~0.5
1,950
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
74052013TG-12-312183-0.1~0.5
2,925
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
74052029TG-12-412184-0.1~0.5
3,900
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
46906476TG-12-512185-0.1~0.5
4,875
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052038TG-12-612186-0.1~0.5
5,850
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052047TG-12-712187-0.1~0.5
6,825
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052056TG-12-812188-0.1~0.5
7,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052065TG-12-912189-0.1~0.5
8,775
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906485TG-12-10121810-0.1~0.5
9,750
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052074TG-12-15121815-0.1~0.5
14,625
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906494TG-12-20121820-0.1~0.5
19,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052083TG-12-25121825-0.1~0.5
24,375
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052099TG-12-30121830-0.1~0.5
29,250
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052108TG-12-35121835-0.1~0.5
34,125
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052117TG-12-40121840-0.1~0.5
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052126TG-12-45121845-0.1~0.5
43,875
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906503TG-12-50121850-0.1~0.5
48,750
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052135TG-12-60121860-0.1~0.5
58,500
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052144TG-12-70121870-0.1~0.5
68,250
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052153TG-12-80121880-0.1~0.5
78,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052169TG-12-90121890-0.1~0.5
87,750
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
46906519TG-12-1001218100-0.1~0.5
84,800
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052178TG-15-115221-0.1~0.5
1,434
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052187TG-15-215222-0.1~0.5
2,868
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052196TG-15-315223-0.1~0.5
4,302
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
74052205TG-15-415224-0.1~0.5
5,736
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

復元性・カット作業比較|樹脂コイル補強構造 VS 金属コイル補強構造
この動画は、1が参考にしています。
トヨリングホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 樹脂コイルホース編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: 排水ホース交換
医療・福祉・介護関連業

排水ホースが一部破れて交換が必要になったため購入しました。
いいホースです。

対象商品 : 74052178
2025-03-25
用途: JA11 ブローバイホース
教育・研究機関

内径15mm。スカスカですがクランプで締め付ければ問題なし。
13ミリくらいがちょうど良いはずだが、取り付け外しが大変なはず。

2025-01-20
用途: 機械の切削油供給ホースの交換

機械のホースが劣化(ホース途中が潰れ&硬化)していたのでこちらに交換しました。
さすがに20年前の同タイプは無いようでしたが
こちらが後継の様でしたので購入しました。

対象商品 : 74051837
2023-06-26
用途: 自動車のブローバイガスホース

EG~オイルキャッチタンク~インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

対象商品 : 74052004
2023-06-26
用途: 自動車のブローバイガスホース

EG~オイルキャッチタンク~インテークマニホールド間のブローバイホースとして使用。インマニの吸気負圧(及びEGルーム内の高温環境)による潰れもなく良好。耐油性(耐久性)については今後経過観察していきたい。

対象商品 : 46906476
2024-12-26
用途: 船舶のオイル交換用ホース
サービス業

ポンプサクションに使用してますが、全く潰れは有りません
最小半径も小さく巻きグセも無いようです

対象商品 : 74052476
2023-03-03
用途: 排水ホースに

潰れて詰まると困る排水ホースに使用してます。
潰れないけど少し硬めな感じもします。

対象商品 : 74054944
2022-12-09
用途: 清掃作業

しっかりした作りです。これから使用していきます。耐久性を確認していきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする