ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型]

ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)ホース継手 フェルール ステンレス製[トヨコネクタ TC6-F型] - TOYOX(トヨックス)

【衛生的ホース継手】 液だまりしにくいニップル形状で食品・飲料用途に最適。
【漏れ・抜け防止ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能なフェルール継手。
【取付作業の標準化】ホース継手の専用クランプを六角レンチで最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、ホースバンドのような増し締め作業も不要。
【腐食に強い】 接液部にステンレスSCS16(SUS316L相当)を使用。さびにくく耐久性に優れる。
【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックスホース専用継手)使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止、リユース、液だまり防止使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合内容量1個
注意
※本製品は、トヨックスホース専用のホース継手です。他社ホースおよび適合ホース以外に接続された場合は、性能を十分に発揮、維持できない場合がありますので何ら保証はいたしません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法L(mm)
規格
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907325TC6-F32-1.5S【ニップル】SCS16 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.4570.5(フェルール)1.5S50.5
20,328
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46907334TC6-F38-1.5S【ニップル】SCS16 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.5376.5(フェルール)1.5S50.5
21,683
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
46907343TC6-F50-2S【ニップル】SCS16 【クランプ】SCS14 【ゴムキャップ】EPDM 【スペーサ・ワッシャ】ポリアセタール 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.8988.5(フェルール)2S64
32,525
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

継手の取付方法|クランプ式
【液だまり防止継手】ホースへの取付・機器への接続方法|トヨコネクタ フェルールタイプTC6-F
2分でわかる!液だまりしにくく衛生的な継手 トヨコネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする