トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型]

トヨコネクタ(ホース継手)交換用 クランプセット [TC6-FS型] - TOYOX(トヨックス)

トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC6-FS交換用クランプセットです。

用途食品・飲料・薬品等の機器及び設備配管用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46907465TC6-FS32-CBSS【クランプ】SCS14 【スペーサ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.36765-0842-77
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
46907474TC6-FS38-CBSS【クランプ】SCS14 【スペーサ】PVDF 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.4865-0842-78
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
46907483TC6-FS50-CBSS【クランプ】SCS14 【スペーサ】PVDF 【ワッシャ】PEEK 【ボルト】SUSXM7(SUS304相当) 【ボルトネジ部の潤滑剤】NSF"H1"登録グリース0.74265-0842-79
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする