TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
シェルサイズ
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47252224
1-1393738-0
1個
グレー
【D-Sub】E
9
アングル
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
47252249
136501-1
1個
黒
【D-Sub】B
25
ストレート
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
47252233
136501-1
1箱(500個)
黒
【D-Sub】B
25
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください