ASSMANN WSW
IDC D-subコネクタ ASSMANN WSW, Plug
仕様
D-Sub IDCコネクタ. 独立したストレインリリーフを含むIDC終端付きの厳選されたフルプラスチック及び金属製シェルのD-subコネクタ。
長さ(mm)
53.04
寸法(mm)
53.04×17.38×12.55
ピッチ(mm)
2.54
定格電流(A)
5
深さ(mm)
12.55
材質(ハウジング)
プラスチック
材質(コンタクト)
真鍮
動作温度(℃)
(Min)-55
コンタクト数
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コンタクトめっき
ニッケルの上に金
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321088
A-DSF 25LPIII/FP
1個
オープン
¥
740
¥
814
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48321079
A-DSF 25LPIII/FP
1セット(48個)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください