仕様オス・メス:メス●コンタクト材質:ベリリウム銅●コンタクトめっき:金, 錫●ケーブルサイズ:28 → 26 AWG●コンタクトタイプ:シグナル●シリーズ:CMD●最大ワイヤサイズAWG:26AWG●端子方法:圧縮, 圧着●シリーズ番号:83000●Molex Micro D-Subメス圧着コンタクト83000シリーズ. Molex 83000シリーズメス圧着コンタクトは、商用Micro-D高密度コネクタと併用します。 このメスMicro-Dコネクタコンタクトは、ベリリウム銅基材の金めっき仕上げです。26 → 28 AWGワイヤに最適です。圧着又は圧縮で終端処理します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)