曜日別特売

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス

ERNI ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ライトアングル メス - ERNI
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オス・メス
コンタクト数
深さ(mm)
幅(mm)
ボディ向き
材質(ハウジング)
寸法(mm)
取付方式
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50112939103668---------
オープン
9,198
10,118(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
50112975144475---------
オープン
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
返品不可
50112923103643メス947.416ライトアングルサーモプラスチック64.6×16×47.4PCBマウントERbic Profibus
オープン
取扱い終了
返品不可
50112948103663---------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50112957104320---------
オープン
取扱い終了
返品不可
50112966154826---------
オープン
取扱い終了
返品不可
50112984144744---------
オープン
取扱い終了
返品不可
50112993154824---------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする