ASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタ用バックシェル ストレート 9 極 PBT
仕様
●D-Subシェルサイズ:E
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50214719
A-HOOD-09/15
1個
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50214703
A-HOOD-09/15
1セット(100個)
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください