遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター

遠赤外線電気ストーブ 小型 遠赤外線ヒーター - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【5秒で速暖!】お部屋になじむレトロ調デザインの電気ストーブです。
スイッチを入れてから約5秒で暖かくなるので、すぐに暖かさがほしいときに活躍します。
脱衣のあたためや、勉強する時、キッチンなど様々なシーンで使用できます。
軽くてコンパクトなので持ち運びがラクです。

アイボリー質量(g)2300電源(V)AC100消費電力(W)800コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×156×377ヒーター(W)石英管400×2安全装置温度ヒューズ、転倒時安全装置運転弱:400W、強:800W内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49703073IEHD-800
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-12-17
用途: 部屋で過ごす時
その他業種

デザインも可愛く、軽くて使い方もシンプルで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする