ERNI
D-subコネクタ (はんだ端子) ERNI メス
シリーズ
TMC
定格電流(A)
5
コネクタ
標準D-Sub
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-65~+125
オス・メス
メス
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
コンタクトめっき
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50110175
4620
1個
15
錫
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110218
4613
1個
25
錫
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110227
13635
1個
25
金
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110297
4615
1個
50
錫
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110306
13844
1個
50
金
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110324
4617
1セット(45個)
9
錫
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110333
4617
1個
9
錫
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50110349
4125
1個
9
金
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110157
4620
1セット(45個)
15
錫
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110166
13522
1セット(45個)
15
金
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110184
13522
1個
15
金
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110254
4926
1個
37
錫
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110263
4633
1個
37
金
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110279
4615
1セット(36個)
50
錫
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110315
4125
1セット(45個)
9
金
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50110193
4613
1セット(45個)
25
錫
オープン
取扱い終了
返品不可
50110209
13635
1セット(45個)
25
金
オープン
取扱い終了
返品不可
50110236
4926
1セット(45個)
37
錫
オープン
取扱い終了
返品不可
50110245
4633
1セット(45個)
37
金
オープン
取扱い終了
返品不可
50110288
13844
1セット(36個)
50
金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください