曜日別特売

D-Subコネクタ ERNI オス

D-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNID-Subコネクタ ERNI オス - ERNI
オス・メスオス
全91種類を絞り込む
コンタクト数
ボディ向き
取付方式
内容量
91種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
取付方式
ピッチ(mm)
取り付け用ハードウェア
定格電流(A)
材質(ハウジング)
定格電圧(kV)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
シリーズ番号
コンタクトめっき
シリーズ
材質(コンタクト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110367231421セット(35個)15ストレートスルーホール2.844-40 UNCインサート7.5PBT1.2ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110455231571個15ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.2ac39.110.812.539.1×10.8×12.5+125----
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110464231671個15ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.2ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110604231381個25ストレートスルーホール2.84M3インサート7.5PBT1.2ac5310.812.553×10.8×12.5+125----
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110613231581個25ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.25ac5310.812.553×10.8×12.5---TMC-
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110674164.0071個25ストレート表面実装2.76-3.5ナイロン-536.313.853×6.3×13.8--パラジウムニッケルの上に金--
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110699231691セット(25個)37ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.2ac69.310.812.569.3×10.8×12.5-023---
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110735231691個37ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.2ac69.310.812.569.3×10.8×12.5+125----
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110848231701個50ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.25ac6710.815.467×10.8×15.4+125----
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110857231801個50ライトアングルスルーホール2.754-40 UNCねじロック、ガイドフレーム7.5PBT1.25ac6710.815.467×10.8×15.4---TMC-
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110893231561セット(35個)9ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5+125----
オープン
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111015233221セット(25個)9ライトアングルスルーホール2.54-7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111085231561個9ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5+125----
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111103333701個9ストレートスルーホール--7.5PBT1,1.2-----033---
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111164232111個9ライトアングルスルーホール2.84接地クリップ、M3ねじロック7.5PBT1.2ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111189232261個9ライトアングルスルーホール2.844-40 UNCねじロック、接地クリップ7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-023---
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111216232351個9ライトアングルスルーホール2.844-40 UNCインサート、接地クリップ7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111225233221個9ライトアングルスルーホール2.54-7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5---TMC-
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111234231321個9ストレートスルーホール2.75-7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
501112591942531個9ストレート表面実装2.74-3.5ナイロン-316.313.831×6.3×13.8-164---
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
50110376231571セット(35個)15ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.2ac39.110.812.539.1×10.8×12.5+125----
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50110385231671セット(25個)15ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.2ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-023---
オープン
45,980
50,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50110489232361個15ライトアングルスルーホール2.844-40 UNCインサート、接地クリップ7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5+125----
オープン
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
返品不可
50110525231381セット(35個)25ストレートスルーホール2.84M3インサート7.5PBT1.2ac5310.812.553×10.8×12.5+125----
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
返品不可
50110586164.0071セット(30個)25ストレート表面実装2.76-3.5ナイロン-536.313.853×6.3×13.8-55----
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
50110726231591個37ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.2ac69.310.812.569.3×10.8×12.5-65----
オープン
2,798
3,078(税込)
取扱停止中
返品不可
50110787231701セット(20個)50ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.25ac6710.815.467×10.8×15.4-65----
オープン
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
返品不可
50110796231801セット(20個)50ライトアングルスルーホール2.754-40 UNCねじロック、ガイドフレーム7.5PBT1.25ac6710.815.467×10.8×15.4-65----
オープン
59,980
65,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50110875231361セット(35個)9ストレートスルーホール2.84M3インサート7.5PBT1.2ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50110936231761セット(25個)9ライトアングルスルーホール2.754-40 UNCねじロック、ガイドフレーム7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
9,598
10,558(税込)
取扱停止中
返品不可
50110979232261セット(25個)9ライトアングルスルーホール2.844-40 UNCねじロック、接地クリップ7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
50111006232351セット(25個)9ライトアングルスルーホール2.844-40 UNCインサート、接地クリップ7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5+125----
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
返品不可
50111058231321セット(35個)9ストレートスルーホール2.75-7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
50111076231361個9ストレートスルーホール2.84M3インサート7.5PBT1.2ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
50111137231761個9ライトアングルスルーホール2.754-40 UNCねじロック、ガイドフレーム7.5PBT1.25ac30.810.812.530.8×10.8×12.5-65----
オープン
649
714(税込)
取扱停止中
返品不可
50111243154.1881個9ライトアングル表面実装2.744-40 UNCインサート3.5液晶ポリマー-3114.712.631×14.7×12.6-154---
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
返品不可
50110358231331セット(35個)15ストレートスルーホール2.84-7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5+125----
オープン
取扱い終了
返品不可
50110394231771セット(25個)15ライトアングルスルーホール2.754-40 UNCねじロック、ガイドフレーム7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110403232361セット(25個)15ライトアングルスルーホール2.844-40 UNCインサート、接地クリップ7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
50110419231371セット(35個)15ストレートスルーホール2.84M3インサート7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110428231471セット(35個)15ストレートスルーホール2.84M3ねじロック7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110437231331個15ストレートスルーホール2.84-7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
50110446231421個15ストレートスルーホール2.844-40 UNCインサート7.5PBT1.2ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
50110473231771個15ライトアングルスルーホール2.754-40 UNCねじロック、ガイドフレーム7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110498231371個15ストレートスルーホール2.84M3インサート7.5PBT1.25ac39.110.812.539.1×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110507231731セット(25個)25ライトアングルスルーホール2.75ガイドフレーム、M3ねじロック7.5PBT1.25ac5310.812.553×10.8×12.5-023---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110516230191セット(35個)25ストレートスルーホール2.84-7.5PBT1.2ac5310.812.553×10.8×12.5+125----
オープン
取扱い終了
返品不可
50110534231581セット(35個)25ストレートスルーホール2.844-40ねじロック、M3インサート7.5PBT1.25ac5310.812.553×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
50110543231681セット(25個)25ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム7.5PBT1.2ac5310.812.553×10.8×12.5----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50110559231831セット(25個)25ライトアングルスルーホール2.84ガイドフレーム、M3インサート7.5PBT1.25ac5310.812.553×10.8×12.5-65----
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする