ERNI
D-Subコネクタ ERNI メス
オス・メス
メス
全118種類を絞り込む
コンタクト数
選択してください
9
15
25
37
50
ボディ向き
ストレート
ライトアングル
取付方式
スルーホール
表面実装
内容量
選択してください
1セット(20個)
1セット(24個)
1セット(25個)
1セット(28個)
1セット(30個)
1セット(32個)
1セット(35個)
1セット(48個)
1リール(200個)
1個
1袋(35個)
118種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
取付方式
ピッチ(mm)
取り付け用ハードウェア
定格電流(A)
材質(ハウジング)
定格電圧(kV)
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
寸法(mm)
動作温度(℃)
コンタクトめっき
シリーズ番号
シリーズ
材質(コンタクト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111408
13551
1個
15
ストレート
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111444
4154
1個
15
ライトアングル
スルーホール
2.84
ガイドフレーム
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111566
3626
1セット(35個)
25
ストレート
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート
5
PBT
1ac
53
11
12.5
53×11×12.5
-
-
003
-
-
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111697
3626
1個
25
ストレート
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート
5
PBT
1ac
53
11
12.5
53×11×12.5
-
-
-
TMC
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111724
13029
1個
25
ストレート
スルーホール
2.84
4-40ねじロック、M3インサート
5
PBT
1ac
53
11
12.5
53×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111749
43263
1個
25
ストレート
スルーホール
-
-
7.5
-
-
53
11
12.5
53×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111925
13034
1個
37
ストレート
スルーホール
2.84
4-40ねじロック、M3インサート
5
PBT
1ac
69.3
11
12.5
69.3×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50112153
33370
1セット(35個)
9
ストレート
スルーホール
-
-
7.5
PBT
1,1.2
-
-
-
-
-65
-
-
-
-
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50112293
3552
1個
9
ストレート
スルーホール
2.84
-
5
PBT
1.25ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50112424
154236
1個
9
ライトアングル
表面実装
2.74
4-40 UNCインサート
3.5
液晶ポリマー
-
31
14.6
12.6
31×14.6×12.6
-55
-
-
-
-
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50111313
33605
1セット(35個)
15
ストレート
スルーホール
-
-
7.5
-
-
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111329
4154
1セット(25個)
15
ライトアングル
スルーホール
2.84
ガイドフレーム
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111435
33605
1個
15
ストレート
スルーホール
-
-
7.5
-
-
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111548
154244
1セット(20個)
25
ライトアングル
表面実装
2.76
4-40 UNCインサート
3.5
液晶ポリマー
-
53
14.7
12.6
53×14.7×12.6
-
-
-
TMC
-
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111584
13029
1セット(35個)
25
ストレート
スルーホール
2.84
4-40ねじロック、M3インサート
5
PBT
1ac
53
11
12.5
53×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111609
43263
1セット(35個)
25
ストレート
スルーホール
-
-
7.5
-
-
53
11
12.5
53×11×12.5
-
-
043
-
-
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111803
23259
1個
25
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCねじロック、接地クリップ
5
PBT
1ac
53
11
12.5
53×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111828
154244
1個
25
ライトアングル
表面実装
2.76
4-40 UNCインサート
3.5
液晶ポリマー
-
53
14.7
12.6
53×14.7×12.6
-
-
-
TMC
-
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111995
13920
1セット(28個)
50
ストレート
スルーホール
2.75
-
5
PBT
1.25ac
67
11
15.4
67×11×15.4
-65
-
-
-
-
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112013
13922
1セット(20個)
50
ライトアングル
スルーホール
2.75
ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
67
11
15.4
67×11×15.4
-
金
-
-
-
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112056
13922
1個
50
ライトアングル
スルーホール
2.75
ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
67
11
15.4
67×11×15.4
-65
-
-
-
-
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112074
13895
1個
50
ライトアングル
スルーホール
2.75
4-40 UNCねじロック、ガイドフレーム
5
PBT
1ac
67
11
15.4
67×11×15.4
-65
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112126
3552
1セット(35個)
9
ストレート
スルーホール
2.84
-
5
PBT
1.25ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112214
3598
1セット(25個)
9
ライトアングル
スルーホール
2.75
4-40 UNCねじロック、ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112284
3601
1セット(25個)
9
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート、ガイドフレーム
5
PBT
1ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
-
-
003
-
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112345
3644
1個
9
ライトアングル
スルーホール
2.84
ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112363
3598
1個
9
ライトアングル
スルーホール
2.75
4-40 UNCねじロック、ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112388
3601
1個
9
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート、ガイドフレーム
5
PBT
1ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
取扱停止中
返品不可
50112415
23104
1個
9
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート、接地クリップ
5
PBT
1.25ac
30.8
11
12.5
30.8×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
取扱停止中
返品不可
50111268
3553
1セット(35個)
15
ストレート
スルーホール
2.84
-
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111277
13052
1セット(35個)
15
ストレート
スルーホール
2.75
M3インサート
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-
金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111286
13551
1セット(35個)
15
ストレート
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111295
13550
1セット(35個)
15
ストレート
スルーホール
2.84
M3ねじロック
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111304
13033
1セット(35個)
15
ストレート
スルーホール
2.84
4-40ねじロック、M3インサート
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-
-
013
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111338
13533
1セット(25個)
15
ライトアングル
スルーホール
2.75
ガイドフレーム、M3ねじロック
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-
-
013
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111347
13532
1セット(25個)
15
ライトアングル
スルーホール
2.75
4-40 UNCねじロック、ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111356
434287
1セット(25個)
15
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCねじロック、接地クリップ
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111365
23271
1セット(25個)
15
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート、接地クリップ
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111374
154256
1セット(24個)
15
ライトアングル
スルーホール
2.74
-
3.5
鋼
-
39.3
6.3
12.6
39.3×6.3×12.6
-
-
-
-
銅合金
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111383
3553
1個
15
ストレート
スルーホール
2.84
-
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
+125
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111399
13052
1個
15
ストレート
スルーホール
2.75
M3インサート
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-
-
013
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111417
13550
1個
15
ストレート
スルーホール
2.84
M3ねじロック
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-
-
-
TMC
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111426
13033
1個
15
ストレート
スルーホール
2.84
4-40ねじロック、M3インサート
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-
金
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111453
13533
1個
15
ライトアングル
スルーホール
2.75
ガイドフレーム、M3ねじロック
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111469
13532
1個
15
ライトアングル
スルーホール
2.75
4-40 UNCねじロック、ガイドフレーム
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111478
434287
1個
15
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCねじロック、接地クリップ
5
PBT
1.25ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111487
23271
1個
15
ライトアングル
スルーホール
2.84
4-40 UNCインサート、接地クリップ
5
PBT
1ac
39.1
11
12.5
39.1×11×12.5
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111496
154256
1個
15
ライトアングル
スルーホール
2.74
-
3.5
鋼
-
39.3
6.3
12.6
39.3×6.3×12.6
-
-
-
TMC-S
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50111505
194278
1個
15
ストレート
表面実装
2.74
-
3.5
ナイロン
-
39.3
6.3
13.8
39.3×6.3×13.8
-55
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50111514
33672
1セット(35個)
25
ストレート
スルーホール
-
-
7.5
-
-
-
-
-
-
-65
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ