ASSMANN WSW
ASSMANN WSW D-subコネクタダストキャップ 白 25極
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ジェンダー
コンタクト数
IP等級
素材
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50214308
A-DC 25F/W
メス
25
IP67
PE
白
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50214317
A-DC 25S/W
-
-
-
-
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください