曜日別特売

伸縮アルミダクトS型

伸縮アルミダクトS型 - クラレプラスチックス

アルミ箔とラセン状補強鋼線からなる伸縮性ダクトです。接着剤を使用しない溶着タイプ。軽量で屈曲しやすいホースです。風圧損失が小さく、コンパクトに収納できます。

用途
住宅、マンション、店舗等の換気扇ダクト用。
・ビル等の建築物の空調用。
使用流体空気(熱風)材質アルミ箔、硬鋼線長さ(m)5連続使用温度(℃)+250以下特性伸縮性、耐熱性内容量1本(5m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
破壊圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5037529950540.03
11,400
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
5037530875790.024
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
503753171001080.012
16,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
503753261251330.01
22,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
503753351501580.008
29,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
503753442002080.005
41,500
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
503753532502580.004
54,000
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
503753693003080.003
90,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
503753783503580.003
99,500
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
503753874004080.003
112,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする