曜日別特売

タイロンフレキホース

タイロンフレキホース - タイロン

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。

用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。材質ポリプロピレン流体空気、粉塵長さ(m)4使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性伸縮自在商品タイプ切断可内容量1巻(4m)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
内径×外径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50384575P-555555×6161アイボリー
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
50384584P-555555×6161グレー
11,500
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384593P-656565×7171アイボリー
13,600
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50384609P-656565×7171グレー
13,600
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384618P-757575×8181アイボリー
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50384627P-757575×8181グレー
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
50384636P-100100100×106106アイボリー
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
50384645P-100100100×106106グレー
20,000
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
50384654P-125125125×131131アイボリー
25,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
50384663P-125125125×131131グレー
25,500
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
50384679P-150150150×156156アイボリー
28,300
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
50384688P-150150150×156156グレー
28,300
26,980
29,678(税込)
27日以内出荷
返品不可
50384697P-175175175×181181アイボリー
30,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50384706P-175175175×181181グレー
30,700
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
50384715P-200200200×206206アイボリー
33,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50384724P-200200200×206206グレー
33,200
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする