曜日別特売

MIDオイルホース

MIDオイルホース - YOKOHAMA(横浜ゴム)
(4件のレビュー)

内面は耐油性に富み、外面は耐油・耐候・耐久性に優れています。
柔軟性に富み、配管が容易です。加圧変化が少なく、取扱いが簡単です。

用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送。使用流体一般作動油、潤滑油、重油など使用温度範囲(℃)-30~+80外面黒色スムース特性耐油・耐候・耐久性
注意
※温水での使用は避けてください。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503913385x2001巻(200m)4.8×124.8122001.5
オープン
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
503913475x11個(1m)4.8×124.81211.5
オープン
749
824(税込)
当日出荷
503913566x2001巻(200m)6.3×15.56.315.52001.5
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503913656x11個(1m)6.3×15.56.315.511.5
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
503913748x1001巻(100m)7.9×16.57.916.51001.5
オープン
73,980
81,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503913838x11個(1m)7.9×16.57.916.511.5
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
503913999x1001巻(100m)9.5×189.5181001.5
オープン
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
503914089x11個(1m)9.5×189.51811.5
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
5039141712x1001巻(100m)12.7×2212.7221001.5
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039142612x11個(1m)12.7×2212.72211.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
5039143515x1001巻(100m)15.9×2615.9261001
オープン
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039144415x11個(1m)15.9×2615.92611
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039145319x1001巻(100m)19.0×3019301001
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039146919x11個(1m)19.0×30193011
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039147825x1001巻(100m)25.4×39.525.439.51001
オープン
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039148725x11個(1m)25.4×39.525.439.511
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039149632x1001巻(100m)31.8×4631.8461001
オープン
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039150532x11個(1m)31.8×4631.84611
オープン
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039151438x1001巻(100m)38.1×5438.1541001
オープン
399,800
439,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039152338x11個(1m)38.1×5438.15411
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039153950x501巻(50m)50.8×70.550.870.5501
オープン
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5039154850x11個(1m)50.8×70.550.870.511
オープン
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-24
用途: オイル式送風機の吐出しホースに使用
卸売・小売業

汎用で肉厚な耐油ホースで助かります。
少量しか使いませんので1mで十分でした。

対象商品 : 50391469
2023-07-30
用途: 機械のメンテナンス
サービス業

強度があり、油圧のかかる配管に安心して使用できました。

対象商品 : 50391347
2021-11-19
用途: 機械メンテナンス作業
自動車・二輪車・自転車関連業

肉厚で頑丈な良いホースです。ホースに樹脂等の軽量な容器を接続しても曲がりにくいので、応急的な作業をする際に助かります。ただし、ガソリンや軽油には溶けてヌルヌルしまうので注意が必要です。

2が参考にしています
対象商品 : 50391383
2020-09-06
用途: バイク
建設業・工事業

思った通りの品質でした!周りにも勧めたところ、みんな満足でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする