曜日別特売

シリコンブレードホースS

シリコンブレードホースS - 十川ゴム
(1件のレビュー)

食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品
折れにも強い、抜群の柔軟性
流体が確認できる半透明材質
内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様

用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト半透明使用温度範囲(℃)-30~+150
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
503954074.8×10.61本(10m)4.810.6101
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
503954164.8×10.61個(1m)4.810.611
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
503954256.3×12.31本(10m)6.312.3101
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
503954346.3×12.31個(1m)6.312.311
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
503954437.9×14.31本(10m)7.914.3101
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
503954597.9×14.31個(1m)7.914.311
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
503954689.5×16.51本(10m)9.516.5101
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
503954779.5×16.51個(1m)9.516.511
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5039548612.7×20.11本(10m)12.720.1100.5
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
5039549512.7×20.11個(1m)12.720.110.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
5039550415.9×24.11本(10m)15.924.1100.5
オープン
33,980
37,378(税込)
当日出荷
5039551315.9×24.11個(1m)15.924.110.5
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039552919.0×28.21本(10m)1928.2100.5
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
5039554725.4×35.61本(10m)25.435.6100.5
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039555625.4×35.61個(1m)25.435.610.5
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039556532.0×43.81本(10m)3243.8100.5
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039557432.0×43.81個(1m)3243.810.5
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039558338.0×50.71本(10m)3850.7100.5
オープン
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039559938.0×50.71個(1m)3850.710.5
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039560850.8×65.01本(6m)50.86560.3
オープン
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039561750.8×65.01個(1m)50.86510.3
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
5039553819.0×28.21個(1m)1928.210.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50395434
2025-05-18
用途: 小型ボイラーの給水ホースとして

元々着いてたホースに亀裂が入り劣化もあったため耐熱性と耐圧を見てこちらを購入。耐用性はまた分かりませんが、また使えるようになったので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする