曜日別特売

電磁力実験器 M12

電磁力実験器 M12 - ナリカ

電磁力の働きを実感できるものです。ゼネコンDUE(手回し発電機)や電池で電流を流すとアルミのパイプが動きます。

付属品
アルミパイプ(Φ8×80mm)2本、パイプ磨き
寸法(mm)
420×70×33
マグネット
強力フェライトマグネット(Φ32×5mm)12個
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50420686B10-4701
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする