ナリカ
イージーセンスV-Log4 BLE
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品
センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル
種別
4 BLE
寸法(mm)
143×103×45
電源
充電式電源搭載
対応OS
Windows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)
接続方式
USBまたはワイヤレス
入力
センサ入力:アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能
12bit
測定間隔
最速20μs(50kHz)
内容量
1個
注意
※ワイヤレス接続にはワイヤレス機能搭載の端末が必要です。
※実験には専用の外部センサが別途必要です。
※ソフトウェアは無料でダウンロードできます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50429813
E31-6988
オープン
¥
86,000
¥
94,600
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください