ナリカ
データロガー(イージーセンスV-Log4)
50種類以上ある別売のセンサを接続することで様々な項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンスソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品
センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)
143×103×45
電源
充電式電源搭載
対応OS
Windows11、MacOS、ChromeOS
入力
アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能
12bit
別売付属品
E31-6990-01~-78イージーセンス用外部センサ
ディスプレイ
2.9型白黒液晶
測定間隔
最速20μs(50kHz)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50432489
E31-6996
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください