ナリカ
ワイヤレス電流電圧センサ(20V1A)
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品
miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本
種別
電流電圧
寸法(mm)
約50×92×33
電源
USB経由
対応OS
Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続方式
USB、Bluetooth
分解能
1mV、1mA
使用電池
内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
測定電流
±1A
測定電圧(V)
±20
内容量
1個
注意
●※実験には別途コンピュータが必要です。●※USB電源アダプタは付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436524
E31-6979-02
オープン
¥
59,000
¥
64,900
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください