曜日別特売

イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付)

イージーセンスV-Log4 BLE(10型ワイヤレスモニタ付) - ナリカ

パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。

付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ種別4 BLE(10型モニタ付き)寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)接続方式USBまたはワイヤレス入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)内容量1個
注意
※ワイヤレス接続にはワイヤレス機能搭載の端末が必要です。
※実験には専用の外部センサが別途必要です。
※ソフトウェアは無料でダウンロードできます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50436549E31-6988-10
オープン
164,000
180,400(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする