ナリカ
比色センサ イージーセンス用
仕様
実験例:塩酸とチオ硫酸ナトリウムの反応における透過率の変化、ブドウ糖液の濃度決定
測定範囲
透過率0~110%T、吸光度0.0500~1.0500Abs
分解能
透過率0.1%T
波長(nm)
フィルター波長:赤630、緑560、青470、橙600
内容量
1個
注意
●※付属のセルはポリスチレン製です。ご使用になる有機溶剤の種類にはご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50436813
E31-6990-36
オープン
¥
38,000
¥
41,800
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください